Schneider Electric - Frontpl.NSX250 3P Horisontal- LVS03604 - LVS03604

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Frontpl.NSX250 3P Horisontal- LVS03604

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481866035

Elnummer

2442556

Leverandørens varenummer

LVS03604

Typebeskrivelse

LVS03604

Bredde:

500 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

3

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med utsparing for ComPacT NSX100-250 3P-Horisontal montasje-3P-fast/pluginn/all betjening/motor-for PrismaSeT P tavlesystem-650mm felt-3 moduler