Schneider Electric - Frontpl. NSXm-hor-B600/650-Pr LVS03330 - LVS03330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481871824
Elnummer
2491417
Leverandørens varenummer
LVS03330
Typebeskrivelse
LVS03330
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


