Schneider Electric - Frontplate-for MTZ3-4mod.-Pri - LVS03706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1073 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Antall høydeenheter - 5
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867896
Elnummer
2428225
Leverandørens varenummer
LVS03706
Typebeskrivelse
2428225
Bredde:
1073 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Antall høydeenheter:
5
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate-for MasterPacT MTZ3-4moduler-i PrismaSeT6300-B1200mm


