Schneider Electric - Galvanisert Bånd TGB 11X0,7 (25M) - 781874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 11 mm
Båndtykkelse - 0,7 mm
Driftstemperaturområde - -40...100 °C
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Kunststoffbelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677818747
Elnummer
1351110
Leverandørens varenummer
781874
Typebeskrivelse
1351110
Båndbredde:
11 mm
Båndtykkelse:
0,7 mm
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Skruehull


