Schneider Electric - Gj.føringsbørste rack D100 - NSYCUNPL1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 80 mm
Dybde - 1000 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ClimaSys
EAN/GTIN
3606480174148
Elnummer
6993720
Leverandørens varenummer
NSYCUNPL1000
Typebeskrivelse
6993720
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Dybde:
1000 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
75 mm
RAL-nummer:
9011
Børstelister for kabelgjennomføring mellom sammenkoblede gulvskap.


