Schneider Electric - Gj.føringsbørste rack D80 - NSYCUNPL800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 80 mm
Dybde - 800 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174131
Elnummer
6993721
Leverandørens varenummer
NSYCUNPL800
Typebeskrivelse
6993721
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
70 mm
RAL-nummer:
9011
Børstelister for kabelgjennomføring mellom sammenkoblede gulvskap.


