Schneider Electric - Glødepære 230V 5W BA15d - DL1BEMS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110846461
Elnummer
4306211
Leverandørens varenummer
DL1BEMS
Typebeskrivelse
4306211
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
22 mA
Middels levetid:
0 h