Schneider Electric - Grønnt deksel-B300-PrismaSeT LVS08886 - LVS08886

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grønnt deksel-B300-PrismaSeT LVS08886

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Dybde - 195 mm

  • Farge - Hvit

  • Egnet for takpanel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Prisma

EAN/GTIN

3606481020796

Elnummer

2443379

Leverandørens varenummer

LVS08886

Typebeskrivelse

LVS08886

Bredde:

300 mm

Høyde:

35 mm

Dybde:

195 mm

Farge:

Hvit

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

9003

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

Ja

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.