Schneider Electric - Grenstav endestykke Hvit - INS45024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457349
Elnummer
1289660
Leverandørens varenummer
INS45024
Typebeskrivelse
INS45024
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Schneider Electric Unica System+ endestykket INS45024 er i fargen hvit. Endestykket er laget av PC materiale og er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Dette endestykket kommer med skruer. Denne delen brukes til montering av endestykket på grenstav-profil. Målene er 65 mm i bredden, 24 mm i høyden, 65 mm i dybden. Monteres med skruer. Dette produktet selges i 1. Unica System+ en rekke innovative og enkle løsninger.


