Schneider Electric - GRENUTTAG 3-V IP44 HELGUMMI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - Nei
Farge - Svart
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748012859
Elnummer
1545158
Leverandørens varenummer
179851
Typebeskrivelse
1545158
Modell / utførelse
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Farge
Svart
Merkestrøm
16 A
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Rett
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
RAL-nummer
9005
Antall poler
1
Nominell spenning
250 V
Utforingsring