Schneider Electric - Grep Rød 60X60 VPM N12-V2 - KCD1PZ

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grep Rød 60X60 VPM N12-V2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110725087

Elnummer

1475486

Leverandørens varenummer

KCD1PZ

Typebeskrivelse

1475486

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Rødt grep 60x60 VN12-V2...