Schneider Electric - Grep Vario Rød 60X60 V3-V4 - KCF2PZ

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grep Vario Rød 60X60 V3-V4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110504316

Elnummer

1475497

Leverandørens varenummer

KCF2PZ

Typebeskrivelse

KCF2PZ

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Grep Til Vario