Schneider Electric - Grønnt deksel-rammetopp-B400- LVS08641 - LVS08641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481083081
Elnummer
2443376
Leverandørens varenummer
LVS08641
Typebeskrivelse
LVS08641
Bredde:
325 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


