Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Grønnt deksel-rammetopp-B800- LVS08643 - LVS08643

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Grønnt deksel-rammetopp-B800- LVS08643

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481083104

Elnummer

2443378

Leverandørens varenummer

LVS08643

Typebeskrivelse

LVS08643

Bredde:

720 mm

Høyde:

50 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

1

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Grønnt deksel-for montasje på rammetopp-bredde 800mm-for PrismaSeT P tavlesystem