Schneider Electric - Gul trykknappboks med 1 nødstopp Ø40 treykk/vri 1NC - XALK178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
EAN/GTIN
3389119027892
Elnummer
4303539
Leverandørens varenummer
XALK178
Typebeskrivelse
4303539
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei


