Schneider Electric - Gulvboks innstøpning XS - for sement gulv - IMT36142A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818920
Elnummer
1289504
Leverandørens varenummer
IMT36142A
Typebeskrivelse
1289504
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Halogenfri:
Ja
Unica System+ rund gulvboks i XS-størrelse kan brukes til montering av innstøping, inkludert forseglet deksel. Med stive kombistubber og justerbar høy skruring kan den justeres fra 0 til 15 mm. Stubbene er utstyrt med mulighet for lås laget av rustfritt stål. Dimensjonene er 136 mm høyde, 71 mm bredde og 58 mm lengde. Innstøpningsboks materialet er HDPE (polyetylen polyetylen med høy tetthet), noe som øker slagstyrken, kjemisk og varmebestandighet. Gulvboks innstøpning gulvbokser er beregnet for bruk i betonggulv. De kan bestilles i et sett med 5 bokser .Unica System+, en rekke løsninger designet for å fleksibelt og pålitelig gi strøm hvert hjørne på kontoret. Modulære, raske å installere og enkle å omorganisere, Unica System+ produkter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen i det moderne arbeidsområdet.


