Schneider Electric - Gulvboks M IP 20 - 4 x moduler (45 x 45) - plastikk - INS52120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 200 mm
Minste innbyggingshøyde - 70 mm
Nivelleringsområde - 70...109 mm
Kanalhøyde - 28...38 mm
Kanalbredde - 150...150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489818944
Elnummer
1289506
Leverandørens varenummer
INS52120
Typebeskrivelse
INS52120
Nominelt mål:
200 mm
Minste innbyggingshøyde:
70 mm
Nivelleringsområde:
70...109 mm
Kanalhøyde:
28...38 mm
Kanalbredde:
150...150 mm
Antall innbyggingsapparater:
4
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Inbyggingsåpning for gulvboks:
nei
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Kvadratisk
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
nei
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
nei


