Schneider Electric - Gulvboks S kvadratisk formet-Fjæret- 1 Schuko uttak og RJ 45 uttak- IP44- Metall
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall innføringer - 8
Antall apparatbokser - 3
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489938307
Elnummer
1280486
Leverandørens varenummer
INS52172
Typebeskrivelse
1280486
Utførelse deksel
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter
1
Antall innføringer
8
Antall apparatbokser
3
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363)
0
Med kabeluttak i deksel
Nei
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Materiale i lokk
Stål
Overflatebeskyttelsesdeksel
Ubehandlet
Overflatebehandlingsdeksel
Børstet
Belastning deksel
6,5 kN
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Med utsparing i gulvbelegg
Nei
Dybde på gulvbeleggets utsparing
0 mm
Kantlist til gulvbelegg
Nei
Farge
Sølv
Passer til innendørs installasjon
Ja
Passer til utendørs installasjon
Nei
Egnet for kanal under gulvet
Nei
Egnet for hult gulv
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Egnet for gulv i serverrom
Ja
For våtrengjøring
Ja
Ytre bredde
120 mm
Ytre lengde
120 mm
Ytre diameter
120 mm
Lengde innbyggingsmål
100 mm
Bredde innbyggingsmål
100 mm
Innfellingsdiameter
142 mm
Minste innebyggingsdybde
62 mm
Schneider Electric Unica System+ stikkontakt uttak INS52172 sølvfarget. Denne enheten har Schuko standard. Produktet monteres med to skruer. Målene er 120 mm i bredden, 67 mm i høyden, 120 mm i dybden. Når IP44 nivået er nådd, har enheten bedre beskyttelse mot fast partikkel og væske. Stikkontakt uttaket er laget av aluminiumslegering, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Produktet er kvikksølvfritt og tungmetallfritt, dette tar vare på miljøet og helsen din. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.