Schneider Electric - Gulvboks S rektangulær med lokk - 1 schuko uttak og blindplate - IP20 - Metall - INS52178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter - 1
Farge - Sølv
Ytre lengde - 90 mm
Lengde innbyggingsmål - 87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489938369
Elnummer
1280490
Leverandørens varenummer
INS52178
Typebeskrivelse
1280490
Utførelse deksel:
Kvadratisk
Antall jordede stikkontakter:
1
Farge:
Sølv
Ytre lengde:
90 mm
Lengde innbyggingsmål:
87 mm
Bredde innbyggingsmål:
87 mm
Antall apparatbokser:
3
Kapslingsmateriale:
Andre
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Kantlist til gulvbelegg:
nei
Egnet for kanal under gulvet:
nei
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For våtrengjøring:
nei
Utvendig bredde:
90 mm
Minste innebyggingsdybde:
45 mm


