Schneider Electric - Gulvboks S rund- Fjæret lokk - 1 Schuko uttak og RJ 45 uttak - IP20 - Metall - INS52174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse deksel - Rund
Antall jordede stikkontakter - 1
Farge - Sølv
Lengde innbyggingsmål - 100 mm
Bredde innbyggingsmål - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489938321
Elnummer
1280487
Leverandørens varenummer
INS52174
Typebeskrivelse
1280487
Utførelse deksel:
Rund
Antall jordede stikkontakter:
1
Farge:
Sølv
Lengde innbyggingsmål:
100 mm
Bredde innbyggingsmål:
100 mm
Antall apparatbokser:
3
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Med utsparing i gulvbelegg:
nei
Kantlist til gulvbelegg:
nei
Egnet for kanal under gulvet:
nei
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
For våtrengjøring:
nei
Ytre diameter:
149 mm
Minste innebyggingsdybde:
62 mm


