Schneider Electric - Gulvfeste for én- eller tosidig uttaksstav. - ISM20821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 38 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480030710
Elnummer
1222295
Leverandørens varenummer
ISM20821
Typebeskrivelse
ISM20821
Høyde:
38 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Andre
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9007
Gulvfeste for én- eller tosidig uttaksstav. Festet til gulvet med skruer. Med åpning for tilkobling av gulvkanal 18 x 75 mm.Materiale: Aluminium, pulverlakkert grå RAL 9007.