Utgått

Schneider Electric - Gulvføler til TH4 og TH7 - CCT15845

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvføler til TH4 og TH7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -50...125 °C

  • Materiale - Plast

  • Lengde på sonde - 40 mm

  • Lengde på tilkoblingskabel - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480375996

Elnummer

5400577

Leverandørens varenummer

CCT15845

Typebeskrivelse

5400577

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-50...125 °C

Materiale:

Plast

Lengde på sonde:

40 mm

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

TH4 og TH7 tilførselsledere til følere kan forlenges inntil 150m