Utgått

Schneider Electric - Gulvkanal 2 rom 200x28 2m - 4260102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Gulvkanal 2 rom 200x28 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 28 mm

  • Antall rom - 2

  • Lengde - 2000 mm

  • Anvendelsesområde - Innstøpt

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

8428031087920

Elnummer

1245021

Leverandørens varenummer

4260102

Typebeskrivelse

1245021

Bredde:

200 mm

Høyde:

28 mm

Antall rom:

2

Lengde:

2000 mm

Anvendelsesområde:

Innstøpt

Materiale:

Stål

Avtagbar overdel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Kanal med integrert separasjonsvegg. Beregnet for bruk i støpte gulv i kombinasjon med gulvbokser av plast eller metall.