Schneider Electric - Gulvkanal som består av en basisdel med tre rom og et deksel. Leveres i lengder på 2 m. - ISM20857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480027536
Elnummer
1222299
Leverandørens varenummer
ISM20857
Typebeskrivelse
Gulvkanaler og gulvbokser OptiLine
Bredde:
75 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9006
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
nei
Maks belastning:
0,15 t
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP42


