Schneider Electric - GV3L Motor Motorvernbryter magnetisk 80A EverLink - GV3L80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 1120...1120 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1120...1120 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481304575
Elnummer
4305256
Leverandørens varenummer
GV3L80
Typebeskrivelse
4305256
Innstillingsområde for overlastutløser:
1120...1120 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1120...1120 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm