Schneider Electric - GV3P Motor Motorvernbryter termisk/magnetisk 62-73A EverLink - GV3P731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 62...73 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1120...1120 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481304537
Elnummer
4305251
Leverandørens varenummer
GV3P731
Typebeskrivelse
4305251
Innstillingsområde for overlastutløser:
62...73 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1120...1120 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
230...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
73 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
114 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


