Schneider Electric - GV4 Motorvern Mg/trm 50A UL489 - GV4PB50B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - GV4 Motorvern Mg/trm 50A UL489

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...50 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 850...850 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489868727

Elnummer

4311819

Leverandørens varenummer

GV4PB50B

Typebeskrivelse

GV4PB50B

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...50 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

850...850 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

11 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

50 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

25 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

171 mm

Bredde:

81 mm

Dybde:

116 mm

TeSys GV motoreffektbryter, 3 poler (3P), 50A / 690V, for beskyttelse av 3-fasemotorer [email protected] UL489-kompatibel, den gir termisk magnetisk beskyttelse og avansert motorvern, brytekapasitet Icu 25kA@400V, start-stopp-kontroll med veksle, tilkobling med Everlink BTR skrueterminaler.Termisk beskyttelse justerbar av ringer med en innstillingsstrøm Ir i området 20-50A, en valgbar tripping klasse 10 eller 20, nominell utløsningsstrøm 125%, magnetisk beskyttelse ved 17 tommer.Avansert beskyttelse kan justeres med en smarttelefon ved hjelp av trådløs NFC og inkluderer kort tidsforsinkelsesbeskyttelse Isd med et innstillingsområde 5-13 Ir, faseubalanse og tapsbeskyttelse, jordfeilbeskyttelse, låst rotor (papirstopp), lang start. gjør interne plasseringer tilgjengelige for ekstra hjelpekontaktblokker (OF, SD) og spenningsutløserenheter (MN, MX).Den kan utstyres eksternt med 1 eller 2 ekstra SDx-moduler for å ha alarmerende og feildifferensiering.Multistandardsertifiserte (IEC, UL 489, CSA C22.2 N°5), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).