Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - GV6 Motorvern Mg/trm 500A,70kA - GV6P500H

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - GV6 Motorvern Mg/trm 500A,70kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 250...500 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 500...500 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 147 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 250 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489915476

Elnummer

4394093

Leverandørens varenummer

GV6P500H

Typebeskrivelse

4394093

Innstillingsområde for overlastutløser:

250...500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

500...500 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

147 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

250 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

500 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

70 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

255 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

179 mm

GV6 er 3-polede termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standardene IEC 60947-4-1, IEC 60947-2. Merkestrøm: 320...500A. Bryteevne: GV6P---F inntil 36 kA og GV6P---H inntil 70 kA @ 400/415V. TeSys GV6 er utstyrt med Micrologic 2,3M tripnivå med termisk-magnetisk beskyttelse.TeSys GV5 & GV6 har innebygd termisk beskyttelse og leveres med direkte dreiehåndtak (DRH). Magnetiske vern (kortslutning): Fast utløsenivå 5...13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med direke dreiehåndtak (DRH). Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpne stilling.