Schneider Electric - H AI2 UI ISOL DL Mod - 4501064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486876220
Elnummer
4501064
Leverandørens varenummer
4501064
Typebeskrivelse
4501064
Denne analoge inngangsmodulen er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Den har to isolerte strømspenningsinnganger, med en 2-3-4-trådkobling. Inngangene drives av en strømsløyfe. Spenningsinngangene er ±10 V, 0 til 10 V, ±5 V, 0 til 5 V, 1 til 5 V, strøminngangene er ±20 mA, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA. Denne modulen gir presis og kontinuerlig datainnsamling. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 40 til 70 grader Celsius. Den har en IP-beskyttelsesgrad på IP20, og elektroniske komponenter og kretskort er påført et beskyttende belegg. Den er 116 mm høy, 30 mm bred, 69 mm dyp og veier 0,079 kg. Den er kompatibel med I/O-moduler og monteringsutstyr. Den selges enkeltvis per pakke. Modulen er installert på en base som monteres på en DIN-skinne. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


