Schneider Electric - H AI2 UI ISOL DL Mod+B - 4501065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486877333
Elnummer
4501065
Leverandørens varenummer
4501065
Typebeskrivelse
4501065
Dette analoge inngangssettet er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Dette settet er en forhåndsmontering av en base og en analog inngangsmodul. Den har to isolerte spenningsstrøminnganger av typen ±10 V, 0 til 10 V, ±5 V, 0 til 5 V, 1 til 5 V, ±20 mA, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 2-3-4-trådkobling, drevet av en strømsløyfe. Denne alt-i-ett-løsningen er en omfattende plattform for håndtering av flere analoge signaler, som sikrer effektiv databehandling. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 40 til 70 grader Celsius. Den har en IP-beskyttelsesgrad på IP20, og elektroniske komponenter og kretskort er påført et beskyttende belegg. Den er 116 mm høy, 30 mm bred, 88 mm dyp og veier 0,125 kg. Den er kompatibel med Modicon M262- og Modicon M580-serien av automatiseringskontrollere og monteringsutstyr. Pakken inneholder modulen som allerede er montert på basen. Settet monteres på en DIN-skinne med en mekanisk låseklips. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


