Schneider Electric - H.tablå 2retn/hast. - XACA217

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - H.tablå 2retn/hast.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A

  • Antall hastighetstrinn - 2

  • Type gjennomførbare bevegelser - Løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110644852

Elnummer

4306250

Leverandørens varenummer

XACA217

Typebeskrivelse

4306250

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

1,2 A

Antall hastighetstrinn:

2

Type gjennomførbare bevegelser:

Løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

52 mm

Høyde:

295 mm

Dybde:

71 mm

Hengetablå med trykknapper for 2 retninger og 2 hastigheter