Schneider Electric - Harmony eXLhoist Compact basestasjon med 10 reléutgange og 1,5 meter premontert kabel 24VDC - ZARB10WSPDC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489822187
Elnummer
4323046
Leverandørens varenummer
ZARB10WSPDC
Typebeskrivelse
ZARB10WSPDC
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony eXLhoist Compact er en enkel trådløs radiostyring til bruk for kranapplikasjoner.
Systemet består av et batteridrevet håndtak med 8 knapper og en mottager med 10 relèutganger.
Håndtaket inneholder 6 knapper til betjening av 3 akser (opp/ned, venstre/høyre og frem/tilbake).
På siden af håndtaket er det plassert en stoppknapp som er godkjent til SIL3 PL.d.
Harmony eXLhoist Compact har en IP66 kapslingsklasse og kan benyttes i temperaturer fra -20..50 grader Celcius.
ZARB10WSPDC er en mottager med 10 relèutganger + 2 sikkerhetsutganger til nødstoppkretsen.
Det er premontert en 1,5 meter kabel i mottageren og forsyningsspenningen er 24 VDC.
Relèene kan klare en maksimal belastning på 10 A ved 240 VAC.
Kommunikasjonen mellom håndtak og mottager er basert på den stabile 2,4 GHz Zigbee protokoll.
Mottageren har en intern antenne og en maksimal rekkevidde på opptil 100 meter.
ZARB10WSPDC kan koples sammen med ZART8LS håndtaket ved hjelp av knappene på fronten av håndtaket samt de 2 programmeringsknappene i mottageren.
Systemet består av et batteridrevet håndtak med 8 knapper og en mottager med 10 relèutganger.
Håndtaket inneholder 6 knapper til betjening av 3 akser (opp/ned, venstre/høyre og frem/tilbake).
På siden af håndtaket er det plassert en stoppknapp som er godkjent til SIL3 PL.d.
Harmony eXLhoist Compact har en IP66 kapslingsklasse og kan benyttes i temperaturer fra -20..50 grader Celcius.
ZARB10WSPDC er en mottager med 10 relèutganger + 2 sikkerhetsutganger til nødstoppkretsen.
Det er premontert en 1,5 meter kabel i mottageren og forsyningsspenningen er 24 VDC.
Relèene kan klare en maksimal belastning på 10 A ved 240 VAC.
Kommunikasjonen mellom håndtak og mottager er basert på den stabile 2,4 GHz Zigbee protokoll.
Mottageren har en intern antenne og en maksimal rekkevidde på opptil 100 meter.
ZARB10WSPDC kan koples sammen med ZART8LS håndtaket ved hjelp av knappene på fronten av håndtaket samt de 2 programmeringsknappene i mottageren.


