Schneider Electric - Harmony eXLhoist transmitterhåndtak for tandemfunksjon med display og 2 ekstra trykknapper - ZART8DM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481138293
Elnummer
4323044
Leverandørens varenummer
ZART8DM
Typebeskrivelse
4323044
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony eXLhoist er en avansert trådløs betjeningsløsning til kranapplikasjoner.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZART8DM er et trådløst kranhåndtak med innebygget display og 2 ekstra trykknapper til valgfrie funksjoner.
Kranhåndtaket er designet til bruk for tandemapplikasjoner som betyr at man kan styre 2 kraner samtidig med et enkelt håndtak.
Det er enkelt å sette opp løsningen ved hjelp av eXLhoist konfigurasjonsprogramvaren og kranhåndtaket understøtter både master/slave eller master/master funksjon.
Funksjonen på håndtaket endres enkelt ved hjelp av knappene på fronten av kranhåndtaket.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZART8DM er et trådløst kranhåndtak med innebygget display og 2 ekstra trykknapper til valgfrie funksjoner.
Kranhåndtaket er designet til bruk for tandemapplikasjoner som betyr at man kan styre 2 kraner samtidig med et enkelt håndtak.
Det er enkelt å sette opp løsningen ved hjelp av eXLhoist konfigurasjonsprogramvaren og kranhåndtaket understøtter både master/slave eller master/master funksjon.
Funksjonen på håndtaket endres enkelt ved hjelp av knappene på fronten av kranhåndtaket.


