Schneider Electric - Harmony pocket remote trådløs sender med 3 trykknapper og 3xAAA batterier - ZART03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481499455
Elnummer
4350615
Leverandørens varenummer
ZART03
Typebeskrivelse
4350615
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Harmony Pocket Remote serien er et trådløst fjernkontrollsystem som kan benyttes for å betjene en rekke forskjellige applikasjoner og maskiner.
Systemet er basert på en sender som fungerer som betjeningsenhet og en mottager som blir fastkablet fysisk til maskinen.
Senderen kan leveres med enten 3, 4, 6, 8 eller 10 trykknapper på fronten og blir drevet av 2xAAA standard batterier.
Konfigurasjon av systemet foretas meget enkelt ved en prosess hvor sender og mottager pares på mindre enn 15 sekunder.
Systemet er stabilt og har en rekkevidde på opptil 300 meter i åpent landskap uten hindringer.
ZART03 er en trådløs sender med 3 trykknapper på fronten.
Den leveres som standard med et robust frontdeksel uten oppmerking og med en IP67 kapsling.
Senderen er batteridrevet og leveres inklusiv 2xAAA standard batterier som enkelt kan skiftes ut ved behov.
Øverst på fronten av senderen sitter en rød/grønn lysdiode som viser senderens batterinivå.
ZART03 kan brukes sammen med ZARB05WSP mottageren som har 5 x C/O reléutganger med maksimal belastning på 10A.
Hver utgang kan settes opp til enten en puls/følg funksjon eller passiv funktion.
For oppmerking av senderen kan dekalsettet ZARC620 som inneholder 40 unike symboler benyttes.
Det er også mulig å skreddersy din egen front for å tilpasse senderen fullstendig til applikasjonen.
Systemet er basert på en sender som fungerer som betjeningsenhet og en mottager som blir fastkablet fysisk til maskinen.
Senderen kan leveres med enten 3, 4, 6, 8 eller 10 trykknapper på fronten og blir drevet av 2xAAA standard batterier.
Konfigurasjon av systemet foretas meget enkelt ved en prosess hvor sender og mottager pares på mindre enn 15 sekunder.
Systemet er stabilt og har en rekkevidde på opptil 300 meter i åpent landskap uten hindringer.
ZART03 er en trådløs sender med 3 trykknapper på fronten.
Den leveres som standard med et robust frontdeksel uten oppmerking og med en IP67 kapsling.
Senderen er batteridrevet og leveres inklusiv 2xAAA standard batterier som enkelt kan skiftes ut ved behov.
Øverst på fronten av senderen sitter en rød/grønn lysdiode som viser senderens batterinivå.
ZART03 kan brukes sammen med ZARB05WSP mottageren som har 5 x C/O reléutganger med maksimal belastning på 10A.
Hver utgang kan settes opp til enten en puls/følg funksjon eller passiv funktion.
For oppmerking av senderen kan dekalsettet ZARC620 som inneholder 40 unike symboler benyttes.
Det er også mulig å skreddersy din egen front for å tilpasse senderen fullstendig til applikasjonen.


