Utgått

Schneider Electric - Harmony skilt i hvit plast 30x40 mm til Ø22 mm trykknapper med "MARCHE" påtrykt - ZBYP2103C1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Harmony skilt i hvit plast 30x40 mm til Ø22 mm trykknapper med "MARCHE" påtrykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Flat

  • Farge - Hvit

  • Form - Rektangulær

  • Inngraveringsmulighet - nei

  • Bredde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489756062

Elnummer

4347029

Leverandørens varenummer

ZBYP2103C1

Typebeskrivelse

4347029

Konstruktionstype:

Flat

Farge:

Hvit

Form:

Rektangulær

Inngraveringsmulighet:

nei

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

nei

Egnet for indikatorlampe:

nei

Egnet for soppformede trykknapper:

nei

Egnet for signallampe:

nei

Egnet for vendebryter:

nei

Tilbehør til Harmony trykknapper.

ZBYP2103C1 er et skilt i hvit plast på 30x40 mm påtrykt teksten "MARCHE" i sort farge.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for ø22 mm montasje i både metall og plast.
Det er også mulig å designe egne skilt ved å velge et blankt skilt og bruke Harmony designverktøyet.

ZBYP2103C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med to rette sider på begge sider i monteringshullet som passer med formen på trykknapphodet