Schneider Electric - Harmony skilt i hvit plast 40x50 mm til flush trykknapper med plass til en linje med tekst - ZBYFP2101C1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Programdiameter - 0 mm
Form - Rektangulær
Bokstavelig avtrykk - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755393
Elnummer
4321351
Leverandørens varenummer
ZBYFP2101C1
Typebeskrivelse
4321351
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
ZBYFP2101C1 er et blankt skilt i hvit plast på 40x50 mm for printing av en tekstlinje direkte på skiltet.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for flush montasje i både metall og plast.
Det er mulig å designe egne skilt med Harmony designverktøyet.
ZBYFP2101C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


