Schneider Electric - Harmony skilt i sølvgrå plast 40x50 mm til flush trykknapper med plass til en linje med tekst - ZBYFP2101C0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Harmony skilt i sølvgrå plast 40x50 mm til flush trykknapper med plass til en linje med tekst

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Flat

  • Farge - Hvit

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Programdiameter - 0 mm

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony

EAN/GTIN

3606489755386

Elnummer

4321350

Leverandørens varenummer

ZBYFP2101C0

Typebeskrivelse

4321350

Konstruktionstype:

Flat

Farge:

Hvit

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Programdiameter:

0 mm

Form:

Rektangulær

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Inngraveringsmulighet:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

50 mm

Ytre diameter:

0 mm

Egnet for trykknapper:

Ja

Egnet for lampetrykknapp:

nei

Egnet for indikatorlampe:

nei

Egnet for soppformede trykknapper:

nei

Egnet for signallampe:

nei

Egnet for vendebryter:

nei

Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.

ZBYFP2101C0 er et blankt skilt i sølvgrå plast på 40x50 mm for printing av en tekstlinje direkte på skiltet.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for flush montasje i både metall og plast.
Det er mulig å designe egne skilt med Harmony designverktøyet.

ZBYFP2101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.