Schneider Electric - Harmony skilt i sølvgrå plast 40x50 mm til flush trykknapper med "I-O-II" påtrykt - ZBYFP2186C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755539
Elnummer
4321374
Leverandørens varenummer
ZBYFP2186C0
Typebeskrivelse
4321374
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Hvit
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0-II"
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
ZBYFP2186C0 er et skilt i sølvgrå plast på 40x50 mm påtrykt teksten "I-O-II" i hvit farge.
Skiltet passer til alle trykknapphoder for flush montasje i både metall og plast.
Det er også mulig å designe egne skilt ved å velge et blankt skilt og bruke Harmony designverktøyet.
ZBYFP2186C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.


