Schneider Electric - Harmony skiltramme i hvit plast 40x60 mm til flush trykknapper med blankt 18x27mm hvit/gult skilt - ZBYF6102C1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755362
Elnummer
4321340
Leverandørens varenummer
ZBYF6102C1
Typebeskrivelse
4321340
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Form:
Rektangulær
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF6102C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5102 skilt i hvit/gul farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6102C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF6102C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5102 skilt i hvit/gul farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6102C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.