Schneider Electric - Harmony skiltramme i hvit plast 40x60 mm til flush trykknapper med blankt 18x27mm sort/rødt skilt - ZBYF6101C1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755348
Elnummer
4321336
Leverandørens varenummer
ZBYF6101C1
Typebeskrivelse
4321336
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Form:
Rektangulær
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF6101C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6101C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF6101C1 er en skiltholder i hvit plast på 40x60 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 18x27 mm ZBY5101 skilt i sort/rød farge for individuel gravering.
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF6101C1 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.