Schneider Electric - Harmony skiltramme i sølvgrå plast 40x50 mm til flush trykknapper med blankt 8x27 mm hvit/gult skilt - ZBYF4101C0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755317
Elnummer
4321326
Leverandørens varenummer
ZBYF4101C0
Typebeskrivelse
4321326
Bredde:
40 mm
Høyde:
50 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Tilbehør til Harmony trykknapper for flush montering.
ZBYF4101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x50 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 8x27 mm ZBY0102 skilt i hvit/gul farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF4101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
ZBYF4101C0 er en skiltholder i sølvgrå plast på 40x50 mm for flush trykknapphoder.
Holderen leveres med et ugravert 8x27 mm ZBY0102 skilt i hvit/gul farge for individuel gravering.
Alternativt kan det brukes et 8x27 mm skilt gravert med standard tekst på forskjellige språk (ZBY0xxxx).
Skiltholderen passer til alle trykknapphoder for flush montering i både metall og plast.
ZBYF4101C0 monteres uten bruk av verktøy ved å sette trykknapphodet i skiltholderen og montere trykknappen i hullet.
For å sikre at skiltholderen sitter rett, og ikke dreier rundt, er skiltholderen designet med en tapp på begge sider som passer inn i trykknapphodet.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


