Schneider Electric - Harmony XB5R trykknapphetter i forskjellige farger og merking - ZBA80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Andre
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480521157
Elnummer
4301799
Leverandørens varenummer
ZBA80
Typebeskrivelse
4301799
Linsefarge:
Andre
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Harmony XB5R trådløs og batteriløs serie


