Schneider Electric - HDMI - Antrasitt - NU343054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Tilkobling 2 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Med endemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489455941
Elnummer
6900459
Leverandørens varenummer
NU343054
Typebeskrivelse
6900459
Tilkobling 1:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkobling 2:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Med endemotstand:
nei
Skjermet:
Ja
Schneider Electric Ny Unica multimediauttak NU343054 er en mekanisme i farge antrasitt. Dette produktet selges i sett med 10. Det er 22,5 mm i bredden, 45 mm i høyden, 220 mm i dybden, og produktet veier 0,036 kg. Produktet klikkfestes. Multimediauttaket er laget av termoplastisk ABS-UV stabilisert, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig.Som et grønt premiumprodukt er dette produktet også miljøvennlig, med minimal bruk av farlige stoffer. Dessuten når den IK02 beskyttelse, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Dette produktet er også miljøvennlig, som UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, spylervæske. Produktet er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle). I tillegg tilfredsstilte den standarden i EN 50049, EN 50157. Dessuten er den halogenfri, noe som er bra for helsen din. Overflatebehandlingen er strålende, og får ekstra poeng for interiøret ditt. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.


