Schneider Electric - HDMI - Hvit - 1 modul - NU343018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Tilkobling 2 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Med endemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489455927
Elnummer
6900457
Leverandørens varenummer
NU343018
Typebeskrivelse
6900457
Tilkobling 1:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkobling 2:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Med endemotstand:
nei
Skjermet:
Ja
Schneider Electric Ny Unica multimediauttak NU343018 er en mekanisme i fargen hvit. Dette produktet selges i sett med 10. Målene er 22,5 mm(B), 45 mm (H), 220 mm (D), og produktet veier 0,036 kg. Produktet klikkfestes. Multimediauttaket er laget av termoplastisk ABS-UV stabilisert, noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Som et grønt premiumprodukt er dette produktet også miljøvennlig, med minimal bruk av farlige stoffer.Dessuten når den IK02 beskyttelse, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Dessuten er direktivene 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet. Dette produktet er også miljøvennlig, som UV-bestandig, aceton, alkohol, ammoniakk, blekemiddel, flytende såpe, olje, bensin, spylervæske.Produktet er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle). I tillegg tilfredsstilte den standarden EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1. Dessuten er den halogenfri, noe som er bra for helsen din. Overflatefinishen er blank, noe som gir en lys, jevn og innbydende utseende. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica inkluderer en serie nye design, farger og materialer. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.


