Schneider Electric - HeatTag trådløs SmartSensor for preventiv brannbeskyttelse-overoppheting i tavler - SMT10020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Multiføler
Monteringsmetode - REG
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489906269
Elnummer
2462999
Leverandørens varenummer
SMT10020
Typebeskrivelse
SMT10020
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Multiføler
Monteringsmetode:
REG
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9001
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP31