Schneider Electric - HEL MONTASJEPLATE 36M P 800 - 03569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 675 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430035695
Elnummer
2491689
Leverandørens varenummer
03569
Typebeskrivelse
2491689
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
675 mm
Høyde:
1794 mm
Dybde:
35 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


