Schneider Electric - HENGETABLÅ 3 KNAPPER XACB3201 HVD.STRØM M/NØDSTOP - XACB3201

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - HENGETABLÅ 3 KNAPPER  XACB3201  HVD.STRØM M/NØDSTOP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XAC

EAN/GTIN

3389110470758

Elnummer

4306267

Leverandørens varenummer

XACB3201

Typebeskrivelse

4306267

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

0 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Transportere, løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Ferdige hengetablåer ( ikke kablet ) med kontaktelementer beregnet for hovedstrøm ( 3 kW max )