Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Hengslet frontplateramme Pris LVS08564 - LVS08564

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hengslet frontplateramme Pris LVS08564

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Bredde - 325 mm

  • Høyde - 1850 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481879240

Elnummer

2443171

Leverandørens varenummer

LVS08564

Typebeskrivelse

LVS08564

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Bredde:

325 mm

Høyde:

1850 mm

Dybde:

40 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Hengslet frontplateramme for PrismaSeT P tavlesystem- høyre eller venstrehengslet-for 400mm felt-sett bestående av alle nødvendige deler for montasje; hengsler, skruer og braketter-farge RAL 9003