Schneider Electric - Hexagonal skrue M8x16 - NSYS16M8H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480150401
Elnummer
2495573
Leverandørens varenummer
NSYS16M8H
Typebeskrivelse
2495573
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


