Schneider Electric - Hjelpeblokk 2NC til LC1E - 4172355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480325274
Elnummer
4172355
Leverandørens varenummer
4172355
Typebeskrivelse
4172355
Hjelpekontaktblokk for ettermontering på Easy TeSys kontaktorer i LC1E-serien. Den har 2NC momentankontakter med merkestrøm opptil 10A ved 690V AC, tilkobling via skruklemme terminaler Enkel frontmontering med hurtigfeste, som sikrer høy pålitelighet og lang levetid. Tilgjengelig globalt, sertifisert i henhold til flere standarder (IEC, CCC, EAC) og i samsvar med krav (RoHS/REACH).